Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-H-Q10-E

Bouchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQR-H-Q10-E
Rubix :0326-2558399
Fabricant :8085732
EAN :4052568455101
TRAVERSEE CLOISON NPQR-H-Q10-E

Résumé technique

Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier, anneau de protection, anneau de déverrouillage, écrou, collier de serrage);fpm (joint de tuyau);ppsu (anneau de poussée)
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON NPQR-H-Q10-E


Utilisation dans des zones où la pression et l'humidité sont plus élevées. Le tube PUN-H-SF est résistant à la flexion et à l'hydrolyse et convient aux applications dans l'eau.

Points forts

-Raccord enfichable en acier inoxydable
Résistance maximale à la corrosion CRC4 et résistance chimique

Applications

L'eau

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier, anneau de protection, anneau de déverrouillage, écrou, collier de serrage);fpm (joint de tuyau);ppsu (anneau de poussée)
Raccordement 110 mm
Profilnpqr
Raccordement 210 mm
Température maxi150 °C
72,53 HT
/ unité
87,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours