Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHFIL14-1,5A2-50
Bouchon fileté six pans creux filetage conique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHFIL14-1,5A2-50
Rubix :U600-8286734
Fabricant :0906214 15
EAN :4043377057006


Résumé technique
| Raccordement 1 | 14x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 14X1,5 DIN 906 INOX A2-50 0906214 15
Bouchon fileté six pans creux filetage conique A2-50 14X SW7
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 14x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon fileté six pans creux filetage conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,38 € HT
/ 50 unités
134,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours