Bouchon expansible et gonflable Axxair AES1.5, Diamètre interne min: 38 mm | Diamètre interne max: 50 mm | Insertion minimale: 45 mm
Bouchon expansible en aluminium pour tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :AES1.5
Rubix :4520-5485663
Fabricant :AES1.5
Documents
Détails articles : BOUCHON EXPANSIBLE ALU 1.5''
Les bouchons expansibles PPM sont conçus pour obturer temporairement des tuyaux de 1½" à 72" (38 mm à 1 829 mm) lors d’opérations de purge, de tests ou de maintenance. Faciles à installer, ils assurent une étanchéité efficace contre l’eau, les gaz et les corps étrangers grâce à un mécanisme à vis avec joint en caoutchouc naturel comprimé entre deux plaques. Disponibles en plusieurs modèles selon les applications, certains bouchons permettent aussi les tests sous pression ou l’ajout de raccords standards via un axe creux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre interne min | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre interne max | 50 mm |
| Insertion minimale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,89 € HT
/ unité
41,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

