Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Parker 3110 06 03

Legris Couvercle de bouton LF3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3110 06 03
Rubix :4439-2014227
Fabricant :3110 06 03
EAN :0820099648965
RACCORD INST CACHE POUSSOIR POUR LF 3000 LEGRIS ROUGE TUBE 6

Résumé technique

Type3110

Documents

Détails articles : RACCORD INST CACHE POUSSOIR POUR LF 3000 LEGRIS ROUGE TUBE 6


Les raccords LF 3000® sont fournis avec des boutons fixes noirs à déclenchement manuel
. Les couvercles de boutons de déclenchement colorés facilitent l'identification des circuits.
Il suffit de recouvrir le bouton de déclenchement noir par un bouton d'une autre couleur.
5 couleurs sont disponibles, comme ci-dessus, et permettent d'utiliser un code couleur pour les circuits
, en association avec les tubes de la même couleur. Les boutons de déclenchement Legris sont
fournis par quantités de 100.
Application : Robotique, Automobile, Robotique, Processus automobile, Pneumatique, Semi-conducteurs, Textile, Traitement de l'eau, Distributeurs de boissons, Pneumatique, Textile, Emballage, Vide
Matériau du corps : POLYMÈRE TECHNIQUE, Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Couleur : Rouge
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : n/a
Connexion 2 Taille : n/a
Connexion 2 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : n/a
Hex Type : n/a
Industrie : Traitement industriel, traitement des produits chimiques, équipement de fabrication industrielle, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20, n/a
Température de fonctionnement maximale : 80, jusqu'à 130
Médias : LF3000, LIQUIfit
Température minimale de fonctionnement : -20, jusqu'à -20
Pression de fonctionnement : n/a
Série de produits : LF 3000®, LIQUIfit®
Style de produit : Couvercles de boutons de déclenchement
Type de produit : Accessoires pour raccords Push-In
Quantité par boîte : 100
Forme : Couvercles de boutons de déclenchement
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,001, 0.001

Informations techniques


Attributs
Type3110
70,00 HT
/ 100 unités
84,00 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours