Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo GF-1/4-1/8

Distributeur rotatif GF

Voir les informations techniques

Références

Festo :GF-1/4-1/8
Rubix :0326-2576540
Fabricant :539291
EAN :4052568177454
RACCORD TOURNANT GF-1/4-1/8

Résumé technique

Typedistributeur rotatif

Détails articles : RACCORD TOURNANT GF-1/4-1/8


Raccord tournant GF-1/4-1/8 Passage tournant simple, 1 entrée - 4 sorties. Diamètre nominal=8 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Débit standard 1-2.1 ouvert (6->0)=1730 l/min, Débit standard 1-2.X ouvert (6->0)=4050 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur rotatif
313,90 € HT
/ unité
376,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours