Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20S-G14-6
Bornier VABM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-20S-G14-6
Rubix :0326-2565732
Fabricant :576421
EAN :4052568262105
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-6
Bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-6 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=726 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bande de connexion en p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,38 € HT
/ unité
138,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours