Références
Bourdon :MEX5-D31.B38
Rubix :0372-2060127
Fabricant :10283126

Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre |
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 IX VERTICAL 0/400 BARS ETAL
Points forts
-Pour gaz et liquides corrosifs
Parties mouillées : Acier inoxydable
Parties mouillées : Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,69 € HT
/ unité
216,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours