Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli W 75 U D30 30 P90 B14 B3
Boîte de vitesses série VF / W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bonfiglioli :W 75 U D30 30 P90 B14 B3
Rubix :0240-1291128
Fabricant :2G240118I1



Documents
Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI W75U D30 /30 - 90B14 - 2G240118I1
Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.
Points forts
- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
Applications
Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 30 |
|---|---|
| Taille | 75 |
| Couple | 7100 N.m |
| Type | reducteur bonfiglioli w75u d30 /30 - 90b14 - 2g240118i1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,71 € HT
/ unité
845,65 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence