Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P17P63B14B3

Reducteur Serie VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :VF49P17P63B14B3
Rubix :0240-1290067
Fabricant :200680037
REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/7 - 63B14 REF 200680037

Résumé technique

Rapport de réduction7
Taille49
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/7 - 63B14 REF 200680037


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction7
Taille49
Couple54 N.m
Poids3 kg
Typereducteur bonfiglioli vf49/p/7 - 63b14 ref 200680037
Diamètre de l'arbre25 mm
Forme de constructionarbre
373,23 € HT
/ unité
447,88 € TTC