Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P114P63B14B3
Réducteur à vis sans fin
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :VF49P114P63B14B3
Rubix :0240-1290007
Fabricant :200680127

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/14 - 63B14 200680127
Les séries VF/W sont connues dans le monde entier : elles ont réussi à combiner une qualité sans compromis avec une technologie de pointe et un bon rapport qualité-prix. Une flexibilité absolue est obtenue grâce au large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et d'interfaces de moteurs, tous proposés en standard. En outre, grâce à plusieurs techniques de fabrication brevetées, la série VF/W de Bonfiglioli se distingue par sa longue durée de vie et sa fiabilité. Enfin, notre série VF/W peut être complétée par la sélection d'une large gamme de moteurs électriques entièrement fabriqués par Bonfiglioli. Les moteurs asynchrones, qu'ils soient IEC ou compacts, peuvent être couplés à la série VF/W, offrant ainsi à nos clients une solution d'entraînement complète.
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 14 |
|---|---|
| Taille | 49 |
| Type | réducteur à vis sans fin |
| Diamètre d'axe creux | 25 mm |
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
| Forme de construction | montage sur bride;montage sur arbre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,97 € HT
/ unité
467,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours
