Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
Boîte de capteurs SRBC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
Rubix :0326-2561585
Fabricant :3482808
EAN :4052568269814
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P
Boîtier capteur SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20 pour signal de retour et contrôle de la position des distributeurs de process, qui seront utilisés avec des actionneurs pneumatiques oscillants. Forme=en angle, Selon la norme=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | boîte de capteurs srbc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,83 € HT
/ unité
308,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours