Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SAMH-S-N8-S-MK

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :SAMH-S-N8-S-MK
Rubix :0326-2565832
Fabricant :575815
EAN :4052568104207
KIT DE FIXATION SAMH-S-N8-S-MK

Résumé technique

Typekit de montage samh-s-n8-s-mk

Détails articles : KIT DE FIXATION SAMH-S-N8-S-MK


Kit de fixation SAMH-S-N8-S-MK Forme=pour rainure en T, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Température ambiante=-40 - 85 °C, Mode de fixation=(* encliquetable, * vissé, * insérable dans la rainure par le haut), Couple de serrage max.=0,6 Nm

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage samh-s-n8-s-mk
63,09 HT
/ unité
75,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours