Caisse à outils Stanley 1-95-616, Largeur: 297 mm | Hauteur: 293 mm | Longueur: 580 mm

Boîte à outils bi-matière Pro STANLEY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-95-616
Rubix :5511-5166254
EAN :3253561956164
BOITE A OUTILS FATMAX 58CM 1-95-616 BIMATIERE (UC3-UU18)

Résumé technique

Matièremétal plastique (corps);métal (loquet)
Hauteur293 mm
Longueur580 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE A OUTILS FATMAX 58CM 1-95-616 BIMATIERE (UC3-UU18)


La boîte à outils FATMAX® MP de Stanley est conçue pour le rangement et le transport d’outils à main sur chantier, en atelier ou lors des interventions de maintenance. Sa structure bimatière associant métal et polypropylène offre une grande robustesse.

Caractéristiques :
La structure bimatière associe un corps en polypropylène à des renforts métalliques, ce qui limite le poids tout en maintenant une rigidité adaptée aux chargements lourds. L'axe de charnière est en métal, fabriqué en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle, ce qui renforce la durabilité de l'ouverture sur le long terme.

Les fermetures sont en inox, larges et anti-corrosion, conçues pour résister aux environnements humides ou exposés. La poignée bimatière améliore la prise en main et réduit la fatigue lors du transport. Le couvercle est doté d'une rainure en V permettant de maintenir des pièces lors de coupes d'appoint.

Le plateau porte-outils amovible, couvrant les trois quarts de la surface intérieure, facilite l'accès aux outils les plus utilisés. Un système de rangement vertical complète l'organisation interne. La boîte peut être verrouillée par cadenas, ce qui en sécurise le contenu lors des déplacements ou du stockage.

Spécifications :
• Structure : métal et polypropylène
• Fermetures : inox
• Capacité de la gamme : de 26 à 32 L
• Charge maximale de la gamme : de 23 à 28 kg
• Référence 1-95-615 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 50 × 29,7 × 29,3 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 48 × 24 × 23 cm
• Référence 1-95-616 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 58 × 29,7 × 29,3 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 56 × 23 × 24 cm
• Référence 1-95-617 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 66,6 × 29,7 × 29,3 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 64 × 23 × 24 cm

Points forts

• Structure bimatière associant résistance mécanique et protection contre les chocs
• Axe de charnière métallique sur toute la longueur du couvercle pour renforcer la stabilité de l’ouverture
• Fermetures inox anti-corrosion adaptées aux environnements de travail courants
• Porte-outils amovible facilitant l’accès rapide aux outils les plus utilisés
• Rainure en V intégrée au couvercle pour réaliser des coupes d’appoint
• Possibilité de verrouillage par cadenas pour sécuriser le contenu

Applications

Cette caisse à outils convient aux activités nécessitant le transport régulier d'outillage à main entre plusieurs postes ou chantiers. La construction bi-matière et la charge admissible jusqu'à 28 kg permettent d'y loger des outils lourds tels que clés, pinces, marteaux ou jauges de mesure.

Les secteurs du bâtiment, de la mécanique automobile et de l'électrotechnique figurent parmi les contextes d'utilisation typiques. En atelier fixe, le système de rangement vertical et le plateau amovible structurent l'organisation d'un poste de travail. Sur chantier, la poignée bimatière et les fermetures inox facilitent les déplacements répétés dans des conditions d'humidité ou de saleté.

Informations techniques


Attributs
Matièremétal plastique (corps);métal (loquet)
Hauteur293 mm
Longueur580 mm
Largeur297 mm
Poids3,9 kg
Typeboite à outils
Couleurargent
Charge admissible28 kg
117,62 € HT
/ boite
141,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h