Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSN1W-24AC/12DC

Bobine de solénoïde MSN1W

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSN1W-24AC/12DC
Rubix :0326-2180007
Fabricant :170152
EAN :4052568037321
BOBINE MSN1W-24AC/12DC 170152

Résumé technique

Typebobine solénoïde sans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSN1W-24AC/12DC 170152


Bobine MSN1W-24AC/12DC pour tension alternative, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7, Caractéristiques de bobine=(* 12 V DC : 5 W, * 24 V CA: 50 Hz, puissance d'appel 7,5 VA, puissance de maintien 5 VA, * 24 V CA: 60 Hz, puissance d'appel 5 VA, puissance de maintien 3,7 VA)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typebobine solénoïde sans protection contre les explosions
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours