Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-P6-2

Bloc du collecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP1-P6-2
Rubix :0326-2574538
Fabricant :197198
EAN :4052568081928
BLOC DE RACCORD MHP1-P6-2

Résumé technique

Typerail de collecteur
Exécutionmhp1

Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP1-P6-2


Bloc de raccordement MHP1-P6-2 pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP1-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typerail de collecteur
Exécutionmhp1
70,36 € HT
/ unité
84,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours