Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAVW-1/2-3-ISO
Panneau d'emboîtement d'angle NAVW pour connexion d'angle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAVW-1/2-3-ISO
Rubix :0326-2579298
Fabricant :152791
EAN :4052568070441
Détails articles : EMB.JUXT.D
Embase juxtaposable d'angle NAVW-1/2-3-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie, raccordement latéral et par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Poids du produit=1020 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 2=G1/2
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau d'emboîtement pour connexion d'angle selon iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,85 € HT
/ unité
130,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours