Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20E-G38-8

Barrette de raccordement VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20E-G38-8
Rubix :0326-2562910
Fabricant :576345
EAN :4052568261863
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-8

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-8


Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-8 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1798 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
164,87 € HT
/ unité
197,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours