Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25E-G12-4

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25E-G12-4
Rubix :0326-2562863
Fabricant :8026245
EAN :4052568279349
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-4

Résumé technique

Typebarre de connexion

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-4


Bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-4 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1521 g

Informations techniques


Attributs
Typebarre de connexion
132,40 € HT
/ unité
158,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours