Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12P-G18-6
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C7-12P-G18-6
Rubix :0326-2570146
Fabricant :552656
EAN :4052568095253
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12P-G18-6
Barrette de raccordement VABM-C7-12P-G18-6 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé interne. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=168 g, Raccord pneumatique 1=G1/8, Raccord pneumatique 3=G1/8
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement pour vovg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,50 € HT
/ unité
115,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours