Références
Festo :CPE18-3/2-PRS-3/8-9
Rubix :0326-2570217
Fabricant :550575
EAN :4052568094324
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-3/2-PRS-3/8-9
Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS-3/8-9 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=26 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=9, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,62 € HT
/ unité
183,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours