Soupape de sécurité Festo ZSB-1/8-B

Bloc de commande pour démarrage à deux mains

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZSB-1/8-B
Rubix :0326-2565968
Fabricant :576656
EAN :4052568225407
MODULE COMM.BIMANU ZSB-1/8-B

Résumé technique

Typebloc de contrôle
Type de raccordg

Détails articles : MODULE COMM.BIMANU ZSB-1/8-B


Ce bloc de commande pneumatique pour démarrage bimanuel ZSB est utilisé lorsqu'une opération à démarrage manuel, telle que le déclenchement de cylindres d'air comprimé, présenterait un danger pour l'opérateur de la machine, ou avec d'autres dispositifs où les opérateurs de la machine doivent avoir les deux mains à l'écart d'une zone dangereuse lors du démarrage d'une machine. Le ZSB ne se déclenchera que si une pression est appliquée simultanément aux deux ports d'entrée 11 et 12 du ZSB, par l'intermédiaire de vannes à bouton-poussoir 3/2, c'est-à-dire dans un délai maximum de 0,5 seconde, et si la pression est suffisante pour que le ZSB se déclenche. 0,5 seconde, et s'il y a un signal de sortie à l'orifice 2. Si les deux vannes à bouton-poussoir sont activées, l'orifice de sortie 2 est mis sous pression. Le relâchement d'un ou des deux boutons-poussoirs interrompt immédiatement le débit et l'orifice de sortie 2 n'est plus sous pression. Le système se purge de 2 à 3. Le bloc de commande pneumatique pour le démarrage bimanuel est un composant de sécurité conformément à la directive européenne sur les machines. Il appartient à la catégorie 1, PL "c" selon la norme EN ISO 13849-1 et est conforme au type III A selon la norme EN 574.

Informations techniques


Attributs
Typebloc de contrôle
Type de raccordg
1 057,86 € HT
/ unité
1 269,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours