Références
Festo :CPX-AB-4-M12X2-5POL
Rubix :0326-2470807
Fabricant :195704
EAN :4052568007973
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPX-AB-4-M12X2-5POL
Bloc de raccordement CPX-AB-4-M12X2-5POL Pour terminal électrique modulaire CPX. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=(* IP65, * IP67), Connexion électrique=(* 4x connecteurs, * M12, * à 5 pôles), Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière corps=(* PA, * PC)
Informations techniques
Attributs
| Type | cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,51 € HT
/ unité
87,01 € TTC
- Epuisé