Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera 05057415001

Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05057415001
Rubix :4727-5539969
Fabricant :05057415001
EAN :4013288180018
BIT-CHECK 7 TX DIAMOND 1, 7 PIECES 1X 889/4/1 PORTE-EMBOUTS

Documents

Détails articles : BIT-CHECK 7 TX DIAMOND 1, 7 PIECES 1X 889/4/1 PORTE-EMBOUTS


Points forts

Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. Le profil et la taille des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Informations techniques


Attributs
121,58 € HT
/ lot
145,90 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours