Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera 05066130001
Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05066130001
Rubix :4727-5540633
Fabricant :05066130001
EAN :4013288034564
Documents
Détails articles : 867/1 EMBOUTS TORX BTZ, TX 40X25 MM
Points forts
Embouts BiTorsion pour vis à empreinte TORX® avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ unité
18,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours