Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera 05057433001

Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05057433001
Rubix :4727-5540837
Fabricant :05057433001
EAN :4013288179807
BIT-CHECK 30 WOOD 1, 30 PIECES 1X 887/4 PORTE-EMBOUTS

Documents

Détails articles : BIT-CHECK 30 WOOD 1, 30 PIECES 1X 887/4 PORTE-EMBOUTS


Points forts

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel à aimant annulaire assurant un maintien à toute épreuve des vis même lourdes, et mandrin Rapidaptor permettant une admission de l'embout sans même avoir à actionner la douille. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Bit-Check multicomposants, positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Informations techniques


Attributs
173,22 € HT
/ lot
207,86 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours