Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera 05056625001

Embout de vissage - Élément standard de mécanique Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05056625001
Rubix :4727-5540949
Fabricant :05056625001
EAN :4013288013569
851/1 EMBOUTS TH, PH 3X25 MM

Documents

Détails articles : 851/1 EMBOUTS TH, PH 3X25 MM


Points forts

Embouts haute qualité, pour vis Phillips. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. L'usure précoce est évitée ; la longévité de l'embout s'accroît. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Informations techniques


Attributs
6,11 € HT
/ unité
7,33 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours