Bille de roulement PTN RB-5-G40-SS420-PTN

Bille d'acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :RB-5-G40-SS420-PTN
Rubix :Y600-1512050
BILLE EN ACIER INOXYDABLE

Résumé technique

Diamètre extérieur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BILLE EN ACIER INOXYDABLE


Bille en acier inoxydable
Bille en acier inoxydable
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C

Points forts

Billes en acier inoxydable trempé martensitique, elles présentent une bonne dureté, une bonne résistance à la corrosion, à l'usure et à l'abrasion. Les billes sont fournies à l'état passivé.

Applications

Roulements de précision, composants automobiles (freins, direction, arbre de transmission), bicyclettes, agitateurs, appareils, curseurs, raccords rapides, machines-outils, mécanismes de verrouillage, bandes transporteuses, patins, stylos, pompes, roulettes, instruments de mesure, valves.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur5 mm
Sérierb
Matièreacier inoxydable
34,69 € HT
/ 1 000 unités
41,63 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours