Bille de roulement PTN RB-12-G20-CR-PTN
Bille d'acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :RB-12-G20-CR-PTN
Rubix :Y600-1512091



Documents
Détails articles : BILLE EN ACIER CHROME
Bille en acier chromé
Bille en acier chromé - normes des matériaux
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
Points forts
Acier au chrome martensitique faiblement allié, grâce à sa dureté élevée, sa résistance à l'usure, sa finition de surface et sa précision dimensionnelle, il est largement utilisé pour la fabrication de composants mécaniques.
Applications
Roulements de précision, composants automobiles (freins, direction, arbre de transmission), bicyclettes, agitateurs, appareils, curseurs, raccords rapides, machines-outils, mécanismes de verrouillage, bandes transporteuses, patins, stylos, pompes, roulettes, instruments de mesure, valves.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 12 mm |
|---|---|
| Série | rb |
| Matière | acier chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,79 € HT
/ 250 unités
42,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
