Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-9-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30E-G34-9-P3
Rubix :0326-2562795
Fabricant :8026402
EAN :4052568280147
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-9-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-9-P3 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=9, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=3878 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,27 € HT
/ unité
440,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours