Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSSD-EB-M12-MONO
Connecteur MSSD-EB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSSD-EB-M12-MONO
Rubix :0326-2575887
Fabricant :188024
EAN :4052568006624
Détails articles : CONNECTEUR FEME MS SD-EB-M12-MONO O
Connecteur femelle MSSD-EB-M12-MONO pour distributeurs MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H. Selon la norme=(* EN 175301-803, * EN 61076-2-101, * EN 61984), Affichage de la position de commutation=LED, Plage de tension de service CA=12 - 24 V, Plage de tension de service CC=12 - 24 V, Résistance aux tensions transitoires=2,5 kV
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur mssd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,01 € HT
/ unité
74,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours