Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12G-G18-4

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C7-12G-G18-4
Rubix :0326-2570139
Fabricant :552663
EAN :4052568095314
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-4

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vovg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-4


Barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-4 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=126 g, Raccord de pilotage 12=M3, Raccord pneumatique 1=G1/8

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vovg
84,48 € HT
/ unité
101,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours