Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-L1-10-P3A4-M7-T1

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-L1-10-P3A4-M7-T1
Rubix :0326-2564225
Fabricant :573924
EAN :4052568059293
PLAQUE D VABF-L1-10-P3A4-M7-T1

Résumé technique

Typeplaque d'entrée

Détails articles : PLAQUE D VABF-L1-10-P3A4-M7-T1


Plaque d'alimentation VABF-L1-10-P3A4-M7-T1 Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Poids du produit=21 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'entrée
21,82 € HT
/ unité
26,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours