Arbre cannelé Mecaline BAR-20-T5-160
Barre de distribution à pas métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :BAR-20-T5-160
Rubix :X600-1517427
Fabricant :898197
EAN :3660338519369



Documents
Détails articles : BARREAU DENTE METRIC-T5-20
Les poulies de distribution métriques et les barres Mecaline ont un profil trapézoïdal et sont produites en Aluminim, avec des options de pas de T5, T10, AT5 ou AT10 dans des largeurs standard. Les barres peuvent être coupées à des dimensions spécifiques.
Barre de poulie de distribution pouvant être coupée à la largeur voulue
Points forts
Aluminium léger, pouvant être coupé à la largeur souhaitée
Applications
Pour la transmission synchrone de puissance
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Nombre de dents | 20 |
| Longueur | 160 mm |
| Matière | aluminium |
| Diamètre effectif | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € HT
/ unité
12,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours