Arbre cannelé Mecaline BAR-20-T10-160

Barre de distribution à pas métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :BAR-20-T10-160
Rubix :X600-1517428
Fabricant :898196
EAN :3660338519352
BARREAU DENTE METRIC-T10-20

Résumé technique

Profilt10
Nombre de dents20
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BARREAU DENTE METRIC-T10-20


Les poulies de distribution métriques et les barres Mecaline ont un profil trapézoïdal et sont produites en Aluminim, avec des options de pas de T5, T10, AT5 ou AT10 dans des largeurs standard. Les barres peuvent être coupées à des dimensions spécifiques.
Barre de poulie de distribution pouvant être coupée à la largeur voulue

Points forts

Aluminium léger, pouvant être coupé à la largeur souhaitée

Applications

Pour la transmission synchrone de puissance

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Nombre de dents20
Longueur160 mm
Matièrealuminium
Diamètre effectif61,8 mm
28,08 HT
/ unité
33,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours