Barre d'alésage Sandvik Coromant E25T-SDUCL 11-R
Barre carbure easy fix pour DCMT 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :E25T-SDUCL 11-R
Rubix :0033-0752049
Fabricant :6011734



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE CARB.MONO COROTURN 107 P/TOURNAGE
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 270 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
| Diamètre alésage mini | 25 mm |
| Type de plaquette | e25t-sducl 11-r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,52 € HT
/ unité
1 435,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
