Barre d'alésage Sandvik Coromant A25T-DDUNR 11
Barre acier easy fix bride pour DNMG 1104
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A25T-DDUNR 11
Rubix :0033-0325955
Fabricant :5722445



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL ALESAGE TMAX P A25T-DDUNR 11
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 300 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 32 mm |
| Type de plaquette | a25t-ddunr 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,94 € HT
/ unité
604,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
