Barre d'alésage Sandvik Coromant A16R-STFCL 11
Barre acier à meplat pour TCMT 1102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A16R-STFCL 11
Rubix :0033-0368361
Fabricant :5937365



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL ALESAGE T-MAX U A16R-STFCL 11
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 200 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 20 mm |
| Type de plaquette | a16r-stfcl 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,61 € HT
/ unité
253,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
