Références
Klingspor :40702
Rubix :0064-0375175
EAN :4014855055852
Détails articles : BANDE ABRASIVE LS 309X 28X533 GR100 UE20
Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage serré. Support X-toile.
Points forts
Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix.
Applications
Métal universel, Métaux non ferreux, Bois
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 533 mm |
|---|---|
| Largeur | 28 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 € HT
/ 20 unités
81,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
