Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 50/450 CO-COOL 80
Bandes courtes BA 50/450 CO-COOL 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 50/450 CO-COOL 80
Rubix :0060-0510992
Fabricant :45020184
EAN :4007220949955

Détails articles : BANDE COURTE 50X450 CO-COOL 80 45020184
Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise conductivité thermique. Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,80 € HT
/ 20 unités
168,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
