Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 25/480 CO-COOL 120
Bandes courtes BA 25/480 CO-COOL 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 25/480 CO-COOL 120
Rubix :0060-0510971
Fabricant :45020145
EAN :4007220799864

Détails articles : BANDE COURTE 25X480 CO-COOL 120 45020145
Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise conductivité thermique. Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 480 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,40 € HT
/ 20 unités
91,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
