Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 12/610 T Z 60
Bandes courtes BA 12/610 T Z 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 12/610 T Z 60
Rubix :0060-0511058
Fabricant :45008206
EAN :4007220586211
Détails articles : BANDE COURTE BA 12/610 T Z 60 45008206
Abrasif : corindon zirconien Z Conviennent à un usinage avec des sollicitations élevées exigeant un enlèvement de matière maximum de l'acier, des aciers spéciaux (INOX), des métaux nonferreux et de la fonte grise avec lamelles de graphite.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 610 mm |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,00 € HT
/ 100 unités
340,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

