Bande sans fin abrasive Fein 63714052017
Bandes abrasives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63714052017
Rubix :0140-5301055
EAN :4014586259475
Documents
Détails articles : BANDES ABRASIVE GRAIN 320/20(10)
Bandes abrasives. Bandes abrasives très souples, idéales pour le ponçage de tubes coudés. 20 x 815 mm
Grain: 320|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 815 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,45 € HT
/ lot
78,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

