Bande sans fin abrasive Fein 63714046017
Bandes abrasives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63714046017
Rubix :0140-5301024
EAN :4014586246420
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE GRAIN 240(10) 63714046017
Bandes abrasives. 600 x 30 mm
Grain: 240|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,58 € HT
/ lot
59,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


