Bande sans fin abrasive Bosch 2608606072
Bandes abrasives, set de 3 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608606072
Rubix :0136-5061641
EAN :3165140164085
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 75X533 G100 RW LE PAQUET DE 3
Dimension de la bande,
Largeur mm: 75
Dimension de la bande,
Longueur mm: 533
Grain: 100
Applications
Bois|Bois dur/Bois massifBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneau de particulesBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisMatériaux de revêtement|PeintureMatériaux de revêtement|Vernis
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 533 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € HT
/ 4 paquets
78,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

