Bande sans fin abrasive Norton 63642551488
Bande toile rigide standard R293
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642551488
Rubix :0059-0027355
EAN :3157621286737
Détails articles : BANDE BA 50X1750 R293 GR 50 (FAB) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Bonne performance. Meilleure adhérence des grains. Durée de vie prolongée pour les applications sur métaux.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1750 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 078,00 € HT
/ 100 unités
1 293,60 € TTC
- Epuisé

