Bande sans fin abrasive Norton 63642551554
Bande toile rigide standard R293
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642551554
Rubix :0059-0026924
EAN :3157621294541

Détails articles : BANDE BA 150X1290 R293 GR 80 (FAB) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Bonne performance. Meilleure adhérence des grains. Durée de vie prolongée pour les applications sur métaux.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1290 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,40 € HT
/ 20 unités
438,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
