Références
Norton :69957350903
Rubix :0059-0505258
EAN :3157625766242
Détails articles : BANDE 100X1000 R929 GR 40 TOILE CERAMIQUE (STK) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,60 € HT
/ 10 unités
162,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

