Références
Norton :63642529797
Rubix :0059-0128841
EAN :3157620411987
Détails articles : BANDE BA 100X610 R230 GR 120 (STK) UE10
Bandes pour ponceuses portatives. Produit multi-usage idéal pour le ponçage du bois et le meulage de métaux.
Points forts
Bonne capacité de coupe, réduit l'encrassement sur des matériaux tels que le bois et l'aluminium.
Applications
Bandes pour ponceuses portatives. Produit multi-usage idéal pour le ponçage du bois et le meulage de métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 610 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,70 € HT
/ 10 unités
56,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

