Références
Norton :63642546457
Rubix :0059-0127993
EAN :3157620492368
Détails articles : BANDE BA 100X620 R230 GR 40 (STK) UE10
Bandes pour ponceuses portatives. Produit multi-usage idéal pour le ponçage du bois et le meulage de métaux.
Points forts
Bonne capacité de coupe, réduit l'encrassement sur des matériaux tels que le bois et l'aluminium.
Applications
Bandes pour ponceuses portatives. Produit multi-usage idéal pour le ponçage du bois et le meulage de métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 620 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € HT
/ 10 unités
83,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

