Bande sans fin abrasive 3M 1209687
Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 947A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1209687
Rubix :0069-0625108
Fabricant :7100026527

Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 947A 60+ CUBITRON II GR 60+ 13MMX457MM
La bande support toile 3M™ Cubitron™ II 947A est un abrasif destiné au travail des métaux : aciers doux, aciers inoxydables, alliages de nickel et de cobalt et alliages sensibles à la chaleur. Son grain en céramique calibré et profilé assure une coupe rapide tout en limitant la production de chaleur.
Caractéristiques :
Le grain en céramique calibré et profilé forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal. À mesure qu'elles se brisent, ces pointes s'auto-affûtent de façon continue. Cette action favorise une coupe rapide et une finition uniforme pendant la durée de vie de l'abrasif. Le minéral est lié avec de la résine afin de résister à la chaleur et à la pression.
La structure de l'abrasif génère moins de chaleur pendant le travail. Elle aide ainsi à réduire les fissures de contrainte, la décoloration liée à la chaleur et les brûlures lors des opérations finales de ponçage. Une pression moindre peut également être appliquée, ce qui permet de réduire la fatigue de l'opérateur.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé
• Support : polyester-coton
• Couleur : bordeaux
• Forme : bande
• Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ et P120
• Largeurs : 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 19 mm, 20 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm et 345 mm
• Longueurs : 199 mm, 289 mm, 305 mm, 330 mm, 450 mm, 457 mm, 475 mm, 480 mm, 520 mm, 610 mm, 1 615 mm, 2 000 mm, 2 225 mm, 2 500 mm, 3 350 mm, 4 000 mm et 9 000 mm
Caractéristiques :
Le grain en céramique calibré et profilé forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal. À mesure qu'elles se brisent, ces pointes s'auto-affûtent de façon continue. Cette action favorise une coupe rapide et une finition uniforme pendant la durée de vie de l'abrasif. Le minéral est lié avec de la résine afin de résister à la chaleur et à la pression.
La structure de l'abrasif génère moins de chaleur pendant le travail. Elle aide ainsi à réduire les fissures de contrainte, la décoloration liée à la chaleur et les brûlures lors des opérations finales de ponçage. Une pression moindre peut également être appliquée, ce qui permet de réduire la fatigue de l'opérateur.
Spécifications :
• Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé
• Support : polyester-coton
• Couleur : bordeaux
• Forme : bande
• Grains : 40+, 60+, 80+, 120+ et P120
• Largeurs : 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 19 mm, 20 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm et 345 mm
• Longueurs : 199 mm, 289 mm, 305 mm, 330 mm, 450 mm, 457 mm, 475 mm, 480 mm, 520 mm, 610 mm, 1 615 mm, 2 000 mm, 2 225 mm, 2 500 mm, 3 350 mm, 4 000 mm et 9 000 mm
Points forts
• Coupe rapidement le métal, ce qui augmente la productivité
• Nécessite peu de pression pendant le travail, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur
• Limite les fissures de contrainte et la décoloration des alliages sensibles à la chaleur
• Offre une finition uniforme tout au long de la durée de vie de l'abrasif
• Supporte les applications combinant chaleur et pression
• Nécessite peu de pression pendant le travail, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur
• Limite les fissures de contrainte et la décoloration des alliages sensibles à la chaleur
• Offre une finition uniforme tout au long de la durée de vie de l'abrasif
• Supporte les applications combinant chaleur et pression
Applications
Cette bande abrasive est destinée au travail des métaux, notamment pour le meulage, le nettoyage, le dimensionnement et le mélange. Elle convient aux opérations à sec, et peut être employée avec une pression faible à moyenne ou dans des procédés automatisés sous forte pression.
Les applications couvrent notamment l'émerisage, le décalaminage de pièces forgées ou moulées, le satinage de métaux en feuille, la rectification de cylindres ou de feuillards. Selon l'opération, la bande peut être montée sur des backstands, des ponceuses à bandes abrasives, des convoyeurs ou des ponceuses à bandes longues.
Les applications couvrent notamment l'émerisage, le décalaminage de pièces forgées ou moulées, le satinage de métaux en feuille, la rectification de cylindres ou de feuillards. Selon l'opération, la bande peut être montée sur des backstands, des ponceuses à bandes abrasives, des convoyeurs ou des ponceuses à bandes longues.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 457 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Grain | 60 |
| Application | meulage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 € HT
/ 100 unités
254,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours